Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Mikrocontroller Kinetis K1x ARM Cortex M4 32bit SMD 64 KB QFN 48-Pin 50MHz 10 KB RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP Mikrocontroller Kinetis K1x ARM Cortex M4 32bit SMD 64 KB QFN 48-Pin 50MHz 10 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-8406355
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DX32VFT5
EAN/GTIN:
     5059041446662
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Familie = Kinetis K1x
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 50MHz
RAM Speicher-Größe = 10 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 3
Höhe = 0.9mm

Kinetis-Mikrocontroller der Serie K1x. Diese Universal-MCUs sind mit einer Vielzahl von Speicher- und Integrationsoptionen erhältlich. Flexible, energiesparende Funktionen mit geringer Leistungsaufnahme und FlexMemory lösen viele der größeren Probleme von Entwicklern eingebetteter Lösungen. Einheiten mit 32 KB Flash und einem QFN-Paket mit kleiner Abmessung von 5 x 5 mm bis hin zu 1 MB in einem 144 MAPBGA-Gehäuse mit einer Reihe von optionalen Peripheriegeräten einschließlich analoger Kommunikation, Zeitsteuerung und Kontrolle. Die Kinetis-MCU-Produktpalette wird unterstützt durch einen umfassenden Satz an Entwicklungstools und Software.
Weitere Informationen:
Familie:
Kinetis K1x
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
50MHz
RAM Speicher-Größe:
10 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
3
Höhe:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: 8406355, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, NXP, MK10DX32VFT5, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.