Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 5600μF ±20% / 10V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8400391
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080280025
EAN/GTIN:
     5059042445169
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 5600µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 14

Würth Elektronik Kondensator der Serie WCAP-ATLI mit geringer Impedanz, 330 μF - 8200 μF. Mit Sockel- atli sind niedrige Impedanz Aluminium-Elektrolyt Kondensator Serie Last Lebensdauer: 2000 H - 5000 H @ +105 °C Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
5600µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
14
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 10v, alu elko, elko 5600uf, 8400391, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860080280025, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.