Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 50V dc, Ø 13mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8400290
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080678019
EAN/GTIN:
     5059042145731
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 8

Würth Elektronik Kondensator der Serie WCAP-ATLI mit geringer Impedanz, 330 μF - 8200 μF. Mit Sockel- atli sind niedrige Impedanz Aluminium-Elektrolyt Kondensator Serie Last Lebensdauer: 2000 H - 5000 H @ +105 °C Betriebstemperatur: -55 bis +105 °C Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
8
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 470µf 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 8400290, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860080678019, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.