Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AT1H, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8396251
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240673003
EAN/GTIN:
     5059042764307
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10

Würth Elektronik Kondensatorserie WCAP-AT1H mit langer Lebensdauer. Bei der WCAP-AT1H Serie handelt es sich um Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Höherer zulässiger Brummstrom Lastlebensdauer: 5000 h - 10000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 8396251, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860240673003, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.