Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AT1H, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8396239
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240475008
EAN/GTIN:
     5059042500424
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 14

Würth Elektronik Kondensatorserie WCAP-AT1H mit langer Lebensdauer. Bei der WCAP-AT1H Serie handelt es sich um Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Höherer zulässiger Brummstrom Lastlebensdauer: 5000 h - 10000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
14
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 330 µf 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 8396239, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860240475008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.