Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-AT1H, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8396211
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860240473003
EAN/GTIN:
     5059042765779
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Leckstrom = 11,75 μA
Verlustleistungsfaktor = 14

Würth Elektronik Kondensatorserie WCAP-AT1H mit langer Lebensdauer. Bei der WCAP-AT1H Serie handelt es sich um Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer Höherer zulässiger Brummstrom Lastlebensdauer: 5000 h - 10000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 400 V -25 °C bis +105 °C für U ;sub>R ;/sub> ≥ 400 V Schwalllöten empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Leckstrom:
11,75 μA
Verlustleistungsfaktor:
14
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 8396211, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860240473003, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.