Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLL, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 33μF ±20% / 10V dc, Ø 5.5mm x 4.85mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8395700
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865060242002
EAN/GTIN:
     5059042775228
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 33µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 4.85mm
Höhe = 4.85mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Leckstrom = 3,3 μA
Verlustleistungsfaktor = 19

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit langer Lebensdauer und niedriger Impedanz – Serie WCAP-ASLL. Die Serie WCAP-ASLL umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit langer Lebensdauer und niedriger Impedanz. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. – 5000 Std. @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
33µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 4.85mm
Höhe:
4.85mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Leckstrom:
3,3 μA
Verlustleistungsfaktor:
19
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 8395700, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865060242002, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.