Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASNP, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 35V dc, Ø 5.5mm x 3.85mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8395218
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250540001
EAN/GTIN:
     5059042762518
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Nichtpolare mit SMD-Kondensatoren – Serie WCAP-ASNP. Bei der WCAP-ASNP-Serie handelt es sich um nicht polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 35v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, 8395218, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865250540001, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.