Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASNP, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100nF ±20% / 50V dc, Ø 5.5mm x 3.85mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8395117
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865250640001
EAN/GTIN:
     5059042762914
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 15

Würth Elektronik Nichtpolare mit SMD-Kondensatoren – Serie WCAP-ASNP. Bei der WCAP-ASNP-Serie handelt es sich um nicht polarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
15
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 100nf 50v, chip kondensator, chip-kondensator 100nf, 8395117, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865250640001, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.