Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATET, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 250V dc, Ø 13mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8395016
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860131178006
EAN/GTIN:
     5059042761016
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 250V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10

Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET, 125 °C. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET. Eigenschaften und Vorteile. Produktserie für hohe Temperatur Lastlebensdauer: 1000 Std. bis 2000 Std. @ +125 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 250 V –25 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 250 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 22μf tht, alu elko, alu elko 250v, 8395016, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860131178006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.