Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATET, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 35V dc, Ø 13mm x 20mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8394952
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860130578007
EAN/GTIN:
     5059042761504
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = WCAP-ATET
Verlustleistungsfaktor = 12

Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET, 125 °C. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET. Eigenschaften und Vorteile. Produktserie für hohe Temperatur Lastlebensdauer: 1000 Std. bis 2000 Std. @ +125 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 250 V –25 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 250 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
WCAP-ATET
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 330µf 35v, alu elko, alu elko 35v, 8394952, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860130578007, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,988* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.