Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATET, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 12.5mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8394895
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860130675005
EAN/GTIN:
     5059042761498
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 10

Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET, 125 °C. Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WCAP-ATET. Eigenschaften und Vorteile. Produktserie für hohe Temperatur Lastlebensdauer: 1000 Std. bis 2000 Std. @ +125 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub> ; 250 V –25 °C bis +125 °C für U ;sub>R ;/sub>≥ 250 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
10
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v 47µf, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, 8394895, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860130675005, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.