Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ATLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 10V dc, Ø 13mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8394249
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160278038
EAN/GTIN:
     5059042458817
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 13 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 19

Würth Elektronik Serie WCAP-ATLL, 105 °C, 390 μF – 8200 μF, 105 °C. Bei der Serie WCAP-ATLL handelt es sich um langlebige Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 3000 Std. bis 10000 Std. @ +105 °C Produktserie mit niedriger Impedanz und hoher Wärmebeständigkeit Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Schwall-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
13 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
19
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200 µf 10v, alu elko, alu elko 2200µf, 8394249, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 860160278038, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.