Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, 7/8 Zoll rund Buchse gerade / offenes Ende, Länge 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8393587
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     QDC-550C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8393587
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelmaterial = Polyurethan PUR
Steckverbinder 1 = 7/8 Zoll rund
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
AWG = 20 AWG

Serie QDC Mighty Mouse wird. Die Serie MQDC2 von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan PUR
Steckverbinder 1:
7/8 Zoll rund
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
AWG:
20 AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,52*
€ 249,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.