Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Buchse / offenes Ende, Länge 9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8393467
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     MQDEC2-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8393467
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Schwarz
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Serie MQDC2. Die Serie MQDC2 von Kabelsätzen und Kabelsteckverbindern von Turck Banner.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Schwarz
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.