Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 150μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6.3mm x 5.35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391944
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080143008
EAN/GTIN:
     5059042766042
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 150µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.35mm
Höhe = 5.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 24

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit niedriger Impedanz – Serie WCAP-ASLI. Die Serie WCAP-ASLI umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit niedriger Impedanz. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
150µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.35mm
Höhe:
5.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
24
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 6,3v, chip kondensator, elektrolytkondensator smd, 8391944, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865080143008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.