Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22μF ±20% / 50V dc, Ø 6.3mm x 5.35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391874
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080643008
EAN/GTIN:
     5059042773057
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.35mm
Höhe = 5.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.2mm
Serie = WCAP-ASLI
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit niedriger Impedanz – Serie WCAP-ASLI. Die Serie WCAP-ASLI umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit niedriger Impedanz. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.35mm
Höhe:
5.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.2mm
Serie:
WCAP-ASLI
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 50v, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 8391874, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865080643008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.