Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLI, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.35mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391764
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865080343009
EAN/GTIN:
     5059042764116
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.35mm
Höhe = 5.35mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.2mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 16

Würth Elektronik SMD-Kondensator mit niedriger Impedanz – Serie WCAP-ASLI. Die Serie WCAP-ASLI umfasst Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit niedriger Impedanz. Eigenschaften und Vorteile. Lastlebensdauer: 2000 Std. @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 °C bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.35mm
Höhe:
5.35mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.2mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
16
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 8391764, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865080343009, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.