Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW Drosselspule, 0,068 μH 500mA mit Unmagnetischer Kern-Kern, 0805 (2012M) Gehäuse 2.09mm / ±5%, 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8391001
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2BAS68NJ00L
EAN/GTIN:
     5059043882062
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Widerstand
smd drossel
Induktivität = 0,068 μH
Gleichstrom max. = 500mA
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Länge = 2.09mm
Tiefe = 1.53mm
Höhe = 1.42mm
Abmessungen = 2.09 x 1.53 x 1.42mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 380mΩ
Serie = LQW
Kernmaterial = Unmagnetischer Kern
Resonanzfrequenz max. = 1.5GHz
Qualitätsfaktor min. = 60

Murata­Drahtinduktivität der Serie 0805 LQW2BA. Betriebstemperatur: –55→ +125° C Abmessungen: 2,09 x 1,53 x 1,42 mm Gehäusetyp: 0805 High-Q-Typ (UHF-SHF)
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,068 μH
Gleichstrom max.:
500mA
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Länge:
2.09mm
Tiefe:
1.53mm
Höhe:
1.42mm
Abmessungen:
2.09 x 1.53 x 1.42mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
380mΩ
Serie:
LQW
Kernmaterial:
Unmagnetischer Kern
Resonanzfrequenz max.:
1.5GHz
Qualitätsfaktor min.:
60
Weitere Suchbegriffe: 8391001, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW2BAS68NJ00L, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,232*
1
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,251*
1 Tag
1770
5
€ 14,99*
ab € 0,0662*
€ 0,2692*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.