Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST R Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Gelb, aussen ø 7.2mm, innen ø 4.3mm, max. 6.6mm², 4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388213
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVDWS5.5-S4(LF)
EAN/GTIN:
     5059041451574
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = R
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Außenringdurchmesser = 7.2mm
Maximale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Bolzengröße = 4mm
Farbe = Gelb
Kontaktmaterial = Kupfer
Dicke = 1mm
Gesamtlänge = 23.5mm

Isolierte Crimp-Ringklemmen JST. Der Ringverbinder vom Typ R von JST besteht aus sauerstoffreiem Kupfer und hat ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Die Nylon-Isolierung sorgt für hohe Feuerbeständigkeit und gute Isoliereigenschaften. Eigenschaften und Vorteile. Gebördelte Einführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfestes Löten. Isolierung. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 105 °C). Eine Serie von isolierten Crimp-Ringklemmen für den Einsatz mit einer Reihe von Draht- und Stehbolzengrößen. Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVWS ;quot; haben eine gebördelte Vinyl-Isolierung und eine stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVDWS ;quot; haben eine Vinyl-Isolierung, Kupferhülse und stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; N ;quot; haben eine gerade Nylon-Isolierung Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FN ;quot; haben eine gebördelte Nylon-Isolierung
Weitere Informationen:
Serie:
R
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Außenringdurchmesser:
7.2mm
Maximale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Bolzengröße:
4mm
Farbe:
Gelb
Kontaktmaterial:
Kupfer
Dicke:
1mm
Gesamtlänge:
23.5mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh gelb, quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 8388213, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, FVDWS55S4(LF), Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 173,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.