Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Hand Crimpzange für STO Kontakte, 253 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST Hand Crimpzange für STO Kontakte, 253 mm
JST Hand Crimpzange für STO Kontakte, 253 mm
JST Hand Crimpzange für STO Kontakte, 253 mm
JST Hand Crimpzange für STO Kontakte, 253 mm
JST Hand Crimpzange für STO Kontakte, 253 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8388153
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     JUCS-6.3
EAN/GTIN:
     5059041452816
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
crimp kombinationszange
Produkttyp = Crimpzange
Zur Verwendung mit = STO Kontakte
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 253 mm

JST JUCS- 2.8/4.8 und JUCS-6.3-Hand-Crimpzangen für LTO-Crimp-Buchsenkontakten. JUCS-2.8/4.8- und JUCS-6.3-Hand-Crimpzangen zur Verwendung mit LTO-Crimp-Buchsenkontakten. Diese JUCS-2.8/4.8 und JUCS-6.3-Hand-Crimpzangen haben einen Ratschenmechanismus, präzisionsgeschliffene Matrizen und separate Öffnungen für den jeweiligen Klemmentyp. JUCS-2.8/4.8-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 838-8159 838-8159 ) ist zum Crimpen von LTO-1.0-110N- und LTO-1.0-187N-Crimp-Buchsenkontakten ausgelegt JUCS-6.3-Hand-Crimpzange (Best.-Nr. ; 838-8153 838-8153 ) ist zum Crimpen von LTO-1.0-250N- und LTO-2.5-250N-Crimp-Buchsenkontakten ausgelegt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Zur Verwendung mit:
STO Kontakte
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
253 mm
Weitere Suchbegriffe: 8388153, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, JST, JUCS63, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,53*
€ 409,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.