Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLU, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 10V dc, Ø 7.7mm x 6.15mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388096
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090245007
EAN/GTIN:
     5059042187021
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 7.7 (Dia.) x 6.15mm
Höhe = 6.15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 7.7mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = WCAP-ASLU
Verlustleistungsfaktor = 22

Würth Elektronik SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Würth Elektronik Aluminium-Elektrolyt-SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Lastlebensdauer: 1000 h @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
7.7 (Dia.) x 6.15mm
Höhe:
6.15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
7.7mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
WCAP-ASLU
Verlustleistungsfaktor:
22
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 220uf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 8388096, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865090245007, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.