Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLU, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 50V dc, Ø 5.5mm x 6.15mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388020
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090643008
EAN/GTIN:
     5059042719307
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 6.15mm
Höhe = 6.15mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 2.2mm
Polarisiert = PolarmA
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Würth Elektronik Aluminium-Elektrolyt-SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Lastlebensdauer: 1000 h @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 6.15mm
Höhe:
6.15mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
2.2mm
Polarisiert:
PolarmA
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 4,7uf 50v, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, 8388020, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865090643008, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,364*
€ 0,433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.