Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WCAP-ASLU, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2.2μF ±20% / 50V dc, Ø 5.5mm x 3.85mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8388018
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     865090640006
EAN/GTIN:
     5059042763058
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe = 3.85mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 1mm
Brummstrom = 13mA
Verlustleistungsfaktor = 12

Würth Elektronik SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Würth Elektronik Aluminium-Elektrolyt-SMD-Kondensatoren mit geringem Leckstrom – Serie WCAP-ASLU. Lastlebensdauer: 1000 h @ +85 °C Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Aufschmelzlötung empfohlen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 3.85mm
Höhe:
3.85mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
1mm
Brummstrom:
13mA
Verlustleistungsfaktor:
12
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 2,2µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, 8388018, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Wurth Elektronik, 865090640006, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.