Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLC, SMD Polymerkondensator 680μF ±20% / 6.3V dc, Ø 11.7mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Würth Elektronik WCAP-PSLC, SMD Polymerkondensator 680μF ±20% / 6.3V dc, Ø 11.7mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8387702
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875075155008
EAN/GTIN:
     5059042765816
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 680µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Aluminium
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 8mΩ
Anschlussraster = 3.1mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 11.7 (Dia) x 8mm
Serie = WCAP-PSLC
Durchmesser = 11.7mm

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLC. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. SMD-Aluminium-Polymer-Kondensatoren der Serie WCAP-PSLC mit großer Kapazität Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Niedriger ESR bei hohem Frequenzbereich Hoher zulässiger Brummstrom Lange Lebensdauer und höchste Zuverlässigkeit Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
680µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Aluminium
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
8mΩ
Anschlussraster:
3.1mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
11.7 (Dia) x 8mm
Serie:
WCAP-PSLC
Durchmesser:
11.7mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 680µf 6.3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 8387702, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875075155008, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,6152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.