Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-PSLP, SMD Polymerkondensator 100μF ±20% / 6.3V dc, Ø 5.5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8387412
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     875105142005
EAN/GTIN:
     5059042773217
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 100µF
Materialfamilie des Dielektrikums = Aluminium
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 30mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 5.5 (Dia) x 5mm
Serie = WCAP-PSLP
Brummstrom = 1.97A

Würth Elektronik SMD-Aluminium-Polymer-Kondensator – Serie WCAP-PSLP. Aluminium-Polymer-Kondensatoren enthalten massives leitfähiges Polymer anstelle eines nassen Elektrolyts, was folgende Vorteile bietet: Hoher zulässiger Brummstrom aufgrund eines niedrigeren ESR bei hohem Frequenzbereich Höhere langfristige Stabilität und erwartete Lebensdauer Kein Austrocknen aufgrund von massivem leitfähigem Polymer. WCAP-PSLP ist eine Serie von flachen SMD-Polymer-Elektrolytkondensatoren Lastlebensdauer von 2000 h @ +105 °C Betriebstemperatur: –55 bis +105 °C Reflow-Lötverfahren empfohlen
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
100µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
Aluminium
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
30mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
5.5 (Dia) x 5mm
Serie:
WCAP-PSLP
Brummstrom:
1.97A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 8387412, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Wurth Elektronik, 875105142005, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.