| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8386447 Herst.-Nr.: 16601050.16 EAN/GTIN: 5039350088654 |
| |
|
| | |
| Anzeigetafeltyp = Informationsboard Oberflächentyp = Metall Oberflächenfarbe = Weiß Magnetisch / nicht magnetisch = Magnetisch Rahmenmaterial = Stahl Höhe = 1200mm Breite = 700mm
Anschlagtafel Bott. Stahl-Anschlagtafel aus Stahl, die ideal als Informationspunkt für Fabriken und Firmen oder für den Außeneinsatz in Bereichen wie Parkplätzen geeignet ist. Stahlausführung für hohe Festigkeit und perfekt für den Einsatz mit Magneten Gekennzeichnet als Informationspunkt Pulverbeschichtet in RAL7035 hellgrau zum Schutz vor Korrosion und für lange Lebensdauer Weitere Informationen: | | Anzeigetafeltyp: | Informationsboard | Oberflächentyp: | Metall | Oberflächenfarbe: | Weiß | Magnetisch / nicht magnetisch: | Magnetisch | Rahmenmaterial: | Stahl | Höhe: | 1200mm | Breite: | 700mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, memoboard weiß, hafttafel, 8386447, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Notiztafeln, Bott, 1660105016, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Notice Boards |
| | |
| |