Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 450V dc, Ø 35mm x 35mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8385087
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644B5337M000
EAN/GTIN:
     5059043593111
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 35mm
Länge = 35mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Ultrakompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie B43644, Snap-In
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 35mm
Länge:
35mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 330µf 450v, alu elko, alu elko epcos, 8385087, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43644B5337M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.