Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43644 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 45mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8385053
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43644A9477M000
EAN/GTIN:
     5059043593432
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 45mm
Länge = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ

Ultrakompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie B43644, Snap-In
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 45mm
Länge:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, 8385053, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43644A9477M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.