Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B43547 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 400V dc, Ø 30mm x 55mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8385037
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43547A9477M000
EAN/GTIN:
     5059043880082
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 (Dia.) x 55mm
Länge = 55mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 30mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = >175000h
Toleranz = ±20%

Kompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie B43547, Snap-In. Kompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43547 für Snap-In mit Standard-Snap-In-Stiftanschlüssen in 6,3 mm und PVC-Isolierung. Die kompakten Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43547 für Snap-In haben eine besonders lange Lebensdauer, ein außergewöhnliches Brummstromvermögen, eine verbesserte Leistungsfähigkeit bei hohen Frequenzen, einen niedrigen ESR unter Betriebsbedingungen über 50 °C, einen optimierten Wärmewiderstand und eine maximale Betriebstemperatur von 105 °C. Typische Anwendungen für die kompakten Snap-In-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43547 umfassen Frequenzwandler, Solarwechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, professionelle Stromversorgung, medizintechnische Stromversorgung und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 (Dia.) x 55mm
Länge:
55mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
30mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
>175000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 470µf 400v, alu elko, alu elko epcos, 8385037, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43547A9477M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.