Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epcos B43305 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 400V dc, Ø 35mm x 50mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8384909
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B43305A9108M000
EAN/GTIN:
     5059043719634
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 50mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = >100000h
Toleranz = ±20%

Ultrakompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Serie B43305, Snap-In. Ultrakompakte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43305 für Snap-In mit Standard-Snap-In-Stiftanschlüssen in 6,3 mm und PVC-Isolierung. Die ultrakompakten Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43305 für Snap-In haben ein hohes Brummstromvermögen und eine Spannungsabsenkung, die den Betrieb bei 105 °C ermöglicht. Typische Anwendungen für die Snap-In-Elektrolyt-Kondensatoren der Serie B43305 umfassen Frequenzwandler, Solarwechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, professionelle Stromversorgung, medizintechnische Stromversorgung und Telekommunikation.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 50mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
>100000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 400v, alu elko, alu elko epcos, 8384909, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B43305A9108M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.