| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8380727 Herst.-Nr.: 2207 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Antistatisches Handgelenkband Anschlusstyp = Druckknopf Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Bandmaterial = Metal
3M 2200 Serie von Handgelenkbändern und Zubehör. Die Serie 2200 von Handgelenkbändern und Handgelenkband-Zubehör ist hauptsächlich für die Erdung von Personen vorgesehen, die mit elektrostatisch empfindlichen elektronischen Bauteilen arbeiten. Die Serie besteht weitgehend aus Handgelenkbändern und Erdungskabeln sowie Zubehör wie z. B. Widerstands- und Ersatzkabel und Bänder. Die verstellbaren Handgelenkbänder sind die erste Verteidigungslinie in allen statischen Überwachungsprozessen und bieten dem Benutzer bequemen und individuellen Tragekomfort. Bequeme und verstellbare Handgelenkbänder Zuverlässiger 360°-Schutz In erster Linie entwickelt zur Erdung von Personen, die statische, empfindliche Elektronikbauteile halten Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Antistatisches Handgelenkband | Anschlusstyp: | Druckknopf | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja | Bandmaterial: | Metal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband scs, anti static band, 8380727, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, 2207, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 23,86* | € 33,14* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 31,40* | € 52,39* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 39,68* | € 57,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|