Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS INC Linearnetzteil Open Frame 100 → 264V ac Input / 24V Output, 3.6A 1 Ausg. , Eingebettet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8338047
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     HN24-3.6-AG
EAN/GTIN:
     5059045558453
Suchbegriffe:
8338047
Stromversorgungen & Transformatoren
Netzteile
Linearnetzteile
Eingangsspannung = 100 → 264V ac
Ausgangsspannung = 24V
Ausgangsstrom = 3.6A
Eingebettet = Ja
Nennleistung = 86.4W
Länge = 177.8mm
Breite = 123.7mm
Tiefe = 83.19mm
Montagetyp = Open Frame
Wirkungsgrad = 60%
Lastausregelung = ±0.05%
Netzausregelung = ±0.05%
Brumm- und Störspannung = 3mV ss
Temperatur max. = +70°C

Linearnetzteil Serie Power One H. Die Linearnetzteile der Serie Power One kombinieren eine robuste Technologie mit bewährtem Design zu leisen, eng geregelten, zuverlässigen DC-Netzteilen. Die Linearnetzteile sind in einer Reihe von Spannungen erhältlich und bieten eine Ausgangsregelung mit hoher Genauigkeit.. Großer Eingangsspannungsbereich Geringe Restwelligkeit im Ausgang ±0,05 % Ausgangsausregelung
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 → 264V ac
Ausgangsspannung:
24V
Ausgangsstrom:
3.6A
Eingebettet:
Ja
Nennleistung:
86.4W
Länge:
177.8mm
Breite:
123.7mm
Tiefe:
83.19mm
Montagetyp:
Open Frame
Wirkungsgrad:
60%
Lastausregelung:
±0.05%
Netzausregelung:
±0.05%
Brumm- und Störspannung:
3mV ss
Temperatur max.:
+70°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.