Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Monostabiler Multivibrator, HCT Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 4mA L Pegel, -4mA H Pegel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-833759
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT221M
EAN/GTIN:
     5059042803297
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
Logikfamilie = HCT
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Pulsweite min. = 14 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 42 ns @ 4.5 V
Ruhestrom max. = 0.008mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Länge = 9.9mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Monostabile Multivibratoren 74HCT-Produktfamilie, Texas Instruments. Monostabile Multivibratoren von Texas Instruments aus der Produktfamilie 74HCT von CMOS-Logikschaltkreisen. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Pulsweite min.:
14 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
42 ns @ 4.5 V
Ruhestrom max.:
0.008mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Höhe:
1.58mm
Länge:
9.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT Logic, HCT-Logik, Multivibrator, 74hct, 833759, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Texas Instruments, CD74HCT221M, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.