Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond VST 9130 Kraftpapier Selbstschweißendes Isolierband, transparent, Stärke 0.13mm, 25mm x 100m, ≥2000 G/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8326423
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     VST 9130 25mm x 100m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstverschweißendes Dichtband
Selbstverschweißendes Silikonband
selbstverschweißendes dichtband tra...
selbstverschweißendes dichtband
Trägermaterial = Kraftpapier
Breite = 25mm
Länge = 100m
Stärke = 0.13mm
Farbe = transparent
Haftfestigkeit = ≥2000 G/25 mm
Zugfestigkeit = ≥5500g/cm²
Betriebstemperatur max. = +250°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Modellnummer = VST 9130

Hochleistungsklebeband VST 9130, Hi-Bond. Dieses qualitativ hochwertige, klare Transfer-UV-Acrylklebeband ist 130 μm dick und weist eine ausgezeichnete hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 250 °C (kurzfristig) sowie eine hervorragende langfristige Haftkraft auf, wodurch es ideal zum Kleben von kleinen Bauteilen oder dünnen Materialien geeignet ist. Anwendungen:. Für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Hohe Klebeleistung bei dünnen Materialien wie beispielsweise Fronttafeln auf Steuerplatinen sowie dünnen Kunststoff-/Metallplatten Geeignet für Klebeanwendungen, die eine Beständigkeit bei hohen Temperaturen erfordern
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Kraftpapier
Breite:
25mm
Länge:
100m
Stärke:
0.13mm
Farbe:
transparent
Haftfestigkeit:
≥2000 G/25 mm
Zugfestigkeit:
≥5500g/cm²
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Modellnummer:
VST 9130
Weitere Suchbegriffe: 8326423, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, Hi-Bond, VST913025mmx100m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.