Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hi-Bond HB 710 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 12mm x 20m, -30°C bis +130°C, Haftung 2,9 N/cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8326344
Hersteller:
     Hi-Bond Tapes
Herst.-Nr.:
     HB 710 12mm x 20m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 12mm
Länge = 20m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 2,9 N/cm
Klebermaterial = Wärmeverhärtetes Acryl
Zugfestigkeit = 30N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +130°C
Temperaturbeständigkeit min. = -30°C
Modellnummer = HB 710

Band aus leitfähiger Aluminiumfolie Hi-Bond 710. Dieses Band 710 aus leitfähiger Aluminiumfolie von Hi-Bond verfügt über eine Einzelschicht aus leitfähigem Acryl-Klebstoff mit einer gleichförmigen Dispersion von leitfähigen Partikeln. Anwendungen:. Abschirmung oder Reparatur von Signalkabeln Verblendung des Endes gewirkter Drahtgitter von abgeschirmten Kabeln Undichte Abschirmung oder eindringende elektromagnetische Wellen EMR/RFI-Schirmung
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
12mm
Länge:
20m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
2,9 N/cm
Klebermaterial:
Wärmeverhärtetes Acryl
Zugfestigkeit:
30N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+130°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-30°C
Modellnummer:
HB 710
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, 8326344, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Hi-Bond, HB71012mmx20m, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.