Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol T816 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol T816 Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 26-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine,
Artikel-Nr.:
     108EL-8323607
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T816126A1R101CEU
EAN/GTIN:
     5059041778787
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 26 pol
stiftleiste
stiftleiste fci
Serie = T816
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Leiterplatten-Stiftleiste mit Verriegelung der Serie Amphenol T816, 2,54 mm. Leiterplatten der Serie T816 mit 2,54 mm Rastermaß. Die Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder T816 (2,54 mm) sind aus schwarzem UL 94V-0 PBT gefertigt, haben vergoldete Kontakte und sind mit vertikaler oder rechtwinkliger Montage und mit kurzer oder langer Verriegelung erhältlich. Teilnummern T816-1-XX-XX-XX-01-CEU – Kurze Verriegelung Teilnummern T816-1-XX-XX-XX-02-CEU – Lange Verriegelung
Weitere Informationen:
Serie:
T816
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 8323607, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol ICC, T816126A1R101CEU, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,81*
1 Tag
680
€ 14,99*
ab € 0,81*
€ 2,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
8124-26 100FT
ab € 594,48*
Zubehör
Amphenol
FC26150-0
ab € 1,02*
Zubehör
Amphenol
FC26300-0
ab € 1,36*
Zubehör
Amphenol
FC26600-0
ab € 2,04*
Zubehör
Amphenol
T812126A100CEU
ab € 0,214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.