Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 150D Kondensator, MnO2, 47μF, 35V dc THT, ±10%, Gehäuse S, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-8309850
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D476X9035S2BE3
EAN/GTIN:
     5059040729285
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = S
Toleranz = ±10%
Länge = 23.42mm
Abmessungen = 8.92 (Dia.) x 23.42mm
Serie = 150D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.64mm

Serie 150D. Vishay-Elektrolytkondensatoren der Serie 150D mit Tantalgehäuse sind hermetisch abgedichtete TANTALEX®-Kondensatoren. Diese Kondensatoren bieten einen niedrigen dielektrischen Verlustfaktor und außergewöhnliche Betriebsstabilität in einem mit Kunststofffolie isolierten Gehäuse mit massiven verzinnten Nickel-Drahtanschlüssen. Die 150D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
S
Toleranz:
±10%
Länge:
23.42mm
Abmessungen:
8.92 (Dia.) x 23.42mm
Serie:
150D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, axial kondensator vishay, axial kondensator, 8309850, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 150D476X9035S2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,58*
€ 16,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,61*
€ 17,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814733
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.