Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 150D Kondensator, MnO2, 22μF, 50V dc THT, ±10%, Gehäuse S, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8309813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     150D226X9050S2BE3
EAN/GTIN:
     5059040730915
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = S
Toleranz = ±10%
Länge = 23.42mm
Abmessungen = 8.92 (Dia.) x 23.42mm
Serie = 150D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussdurchmesser = 0.64mm

Serie 150D. Vishay-Elektrolytkondensatoren der Serie 150D mit Tantalgehäuse sind hermetisch abgedichtete TANTALEX®-Kondensatoren. Diese Kondensatoren bieten einen niedrigen dielektrischen Verlustfaktor und außergewöhnliche Betriebsstabilität in einem mit Kunststofffolie isolierten Gehäuse mit massiven verzinnten Nickel-Drahtanschlüssen. Die 150D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
S
Toleranz:
±10%
Länge:
23.42mm
Abmessungen:
8.92 (Dia.) x 23.42mm
Serie:
150D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 50v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 8309813, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 150D226X9050S2BE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,12*
€ 17,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,63*
€ 18,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.