| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8307220 Herst.-Nr.: CPF21K5000FKE14 EAN/GTIN: 5059040729483 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1.5kΩ Leistung = 2W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht Serie = CPF Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -65°C
Serie CPF 1 W - 3 W. Metallschichtwiderstände, axial, industrielle Leistung, Präzision, druckfest. Funktionen. - Hohe Nennleistung, geringe Größe - Druckfeste, wärmebeständige Silikonbeschichtung - Spezielle Dreh- und Beschichtungsprozesse - Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften - Rauscharm - Niedriger Spannungskoeffizient Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1.5kΩ | Leistung: | 2W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | CPF | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -65°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, drahtwiderstand 2w, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 8307220, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, CPF21K5000FKE14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,42* | € 4,79* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 4,76* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|