Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9WP DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 4.56W, 119 x 119 x 38mm, 2600U/min, 168.3m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8298980
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP1212H1011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 39dB
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68

UL; CSA; TÜV. Spritzwassergeschützte San Ace-Lüfter gemäß IP55. IP55-Axiallüfter mit Schutz vor Staub und WasserspritzernGekapselter Motor mit zwei EdelstahlkugellagernLange Lebensdauer von 86000 Stunden bei 40 °C UmgebungstemperaturImpulssensor in der 3. Leitung für Überwachung des Lüfterstatus auf einen offenen Kollektor bei zwei Impulsen pro UmdrehungLeichte KunststoffkonstruktionMotorschutzsystem für Anlauf und Verpolung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
39dB
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 8298980, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9WP1212H1011, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,48*
€ 59,05*
2 Tage
42
€ 14,99*
ab € 53,30*
€ 89,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.