Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9WP DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.56W, 80 x 80 x 25mm, 2900U/min, 61.9m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8298955
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WP0812H4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 80mm
Breite = 80mm
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 61.9m³/h
Geräuschpegel = 29dB(A)
Lüfterdrehzahl = 2900U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP68

Wasserdichte DC-Lüfter San Ace IP68 – Serie 9WP. Die IP68-Lüfter von San Ace bieten Schutz gegen Staub, Wasserstrahlen und Eintauchen in Wassertiefen bis 1 m. Gekapselter Motor mit zwei Edelstahl-Kugellagern Lange Lebensdauer von 86000 Stunden (60/80 mm) / 65000 Stunden (92/119 mm) bei 40 °C Umgebungstemperatur Impulssensor in der 3. Leitung für Überwachung des Lüfterstatus auf einen offenen Kollektor bei zwei Impulsen pro Umdrehung Leichte Kunststoffkonstruktion Motorschutzsystem für Anlauf und Verpolung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
80mm
Breite:
80mm
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
61.9m³/h
Geräuschpegel:
29dB(A)
Lüfterdrehzahl:
2900U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 8298955, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9WP0812H4011, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.