Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 100mm x Breite 100mm, 7.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 100mm x Breite 100mm, 7.8kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8296145
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8296145
EAN/GTIN:
     5056112201038
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Schraubstocktyp = Bohrschraubstock
Backenbreite = 100mm
Spannweite = 100mm
Backenbreite = 32mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 7.8kg

RS Pro
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Bohrschraubstock
Backenbreite:
100mm | 32mm
Spannweite:
100mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
7.8kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinen schraubstock, 8296145, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, 60220040100, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,89*
€ 305,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,31*
€ 302,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panavise
300 BASE
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.