Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 80mm, 4.5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 80mm, 4.5kg
RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 80mm, 4.5kg
RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 80mm, 4.5kg
RS PRO Bohrschraubstock, Spannnweite 80mm x Breite 80mm, 4.5kg
Artikel-Nr.:
     108EL-8296133
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8296133
EAN/GTIN:
     5056112201014
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Schraubstocktyp = Bohrschraubstock
Backenbreite = 80mm
Spannweite = 80mm
Backenbreite = 32mm
Montage = Schraub
Gewicht = 4.5kg

RS Pro Bohrmaschinenschraub. Wofür wird ein Schraubstock verwendet?. Dieser RS Pro Bohrschraubstock ist ideal zum Klemmen eines Werkstücks vor dem Bohren oder Bearbeiten. Das Werkstück wird sicher zwischen der parallelen Backe mit großer Kapazität des Schraubstocks geklemmt, um sicherzustellen, dass selbst die schwierigsten Bohraufgaben ohne Bewegung erfolgreich durchgeführt werden können, wenn der Bohrer die Oberfläche des Werkstücks berührt. Der RS Pro Bohrer-Schraubstock-Rahmen und die beweglichen Teile bestehen aus Spezialguss, wobei die Backen aus gehärteter Stahllegierung bestehen. Die Backen wurden gehärtet und geerdet, und es gibt eine gehärtete Prismenbacke, mit der runde Stangen horizontal und vertikal geklemmt werden können. Eigenschaften und Vorteile. Ideal auch für schwierigere Bohraufgaben Große Arbeitslastkapazität Robuste Bauart Unterschiedliche Größen, je nach Ihren Anforderungen Rahmen und bewegliche Teile des Schraubstocks aus Gusseisen Gehärtete und geschliffene Backen Schraubbacken aus Stahl 6-Schraubenloch-Bauweise am Sockel. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Bohrschraubstock
Backenbreite:
80mm | 32mm
Spannweite:
80mm
Montage:
Schraub
Gewicht:
4.5kg
Weitere Suchbegriffe: bohrmaschinen schraubstock, 8296133, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, 60220060080, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices, 60220050080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panavise
300 BASE
ab € 40,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.