Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8293446
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LR645N8-G
EAN/GTIN:
     5059040118157
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 9 → 11,5 V
Line-Regulation = 200 mV
Load-Regulation = 400 mV
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-89µA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung min. = 15 Vmm
Länge = 4.6mm

Lineare Spannungsregler LR645
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
9 → 11,5 V
Line-Regulation:
200 mV
Load-Regulation:
400 mV
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-89µA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Eingangsspannung min.:
15 Vmm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 8293446, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, LR645N8G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.