Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Akkuladesteuerung IC Li-Ion SMD / 200mA, DFN 12-Pin, 4,55 bis 5,4 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8291431
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STNS01PUR
EAN/GTIN:
     5059042012095
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl = 12
Versorgungsspannnung typ. = 4,55 bis 5,4 V
Abmessungen = 3.15 x 3.15 x 0.75mm
Länge = 3.15mm
Breite = 3.15mm
Höhe = 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung max. = 3,193 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Ausgangsspannung min. = 3,007 V

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl:
12
Versorgungsspannnung typ.:
4,55 bis 5,4 V
Abmessungen:
3.15 x 3.15 x 0.75mm
Länge:
3.15mm
Breite:
3.15mm
Höhe:
0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung max.:
3,193 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Ausgangsspannung min.:
3,007 V
Weitere Suchbegriffe: 8291431, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, STMicroelectronics, STNS01PUR, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.