Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-23, 5-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-8290371
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDCL015MR
EAN/GTIN:
     5059042008227
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 0,8 → 5 V
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,003 %/mA
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SOT-23
Referenzspannung = 0.8V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 2.95 x 1.6 x 1.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 2.95mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), STMicroelectronics, 150 mA bis 200 mA
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
0,8 → 5 V
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,003 %/mA
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenzspannung:
0.8V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
2.95 x 1.6 x 1.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
2.95mm
Weitere Suchbegriffe: 8290371, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDCL015MR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,52*
1 Tag
15474
1
€ 14,99*
ab € 0,52*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.