Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 8.5A 102W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8288570
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PMA100F-12
EAN/GTIN:
     5059041014328
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.5A
Nennleistung = 102W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 168mm
Breite = 37.5mm
Tiefe = 93mm
Wirkungsgrad = 83%
Temperatur min. = -10°C

UL60601-1, c-UL (CSA-C22.2 Nr. 601,1 ), EN60601-1. Serie PMA. Die PMC-Serie von Cosel-Netzteilen. Die Modelle sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich, einschließlich eines Nennstroms von 0,7 A bis 20 A. Alle Netzteile haben eine offene Bauform und einen Universaleingang. Diese Netzteile sind sehr zuverlässig, doch eine Belastung der Leiterplatte wie Drehen oder Biegen kann dazu führen, dass die Einheit beschädigt wird. Sie sollte daher vorsichtig gehandhabt werden. Leistungsmerkmale: für medizinische elektrische Geräte Interne zweifache Sicherungen Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2) Universaleingang 85 bis 264 V ac Effizienz, eine höhere mit synchroner Korrektur Technologie (PMA60F, PMA100F) Vielzahl von Option
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.5A
Nennleistung:
102W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
168mm
Breite:
37.5mm
Tiefe:
93mm
Wirkungsgrad:
83%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 8288570, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PMA100F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.