Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 50A 600W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 50A 600W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 50A 600W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 50A 600W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-8288558
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PLA600F-12
EAN/GTIN:
     5059041035170
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 50A
Nennleistung = 600W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 239mm
Breite = 61mm
Tiefe = 120mm
Wirkungsgrad = 84%
Temperatur max. = +70°C

UL60950-1, cUL (CSA60950-1), EN60950-1, EN50178 erfüllt DEN-AN Leitungsgebundenes Rauschen erfüllt FCC-B, VCCI-B, CISPR22-B, EN55011-B, EN55022-B Harmonischer Dämpfer erfüllt IEC 61000-3-2 Klasse A Entspricht SEMI F47. UL, US, TÜV, CE. Führen Sie die erforderliche Prüfung am Endgerät mit dem installierten Netzteil gemäß EMV-/EMI-Vorschriften durch. Serie PLA600F, getaktetes Netzteil mit Einfachausgang. Integrierte PLA600F-Schaltnetzteile (Switch Mode Power Supply, SMPS) von Cosel bieten eine kompakte Bauweise, mit niedriger Bauhöhe, die die Höhenanforderung für 2 HE (61 mm) erfüllt. PLA600F-Schaltnetzteile sind eine kostengünstige Lösung mit einer langen Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile:. Anschlussklemme mit Schraubenhalterung. Grüne LED-Betriebsanzeige. Langsame Lüfterdrehzahl im lastfreien Betrieb. Harmonisches Dämpfungsglied. Verschiedene optionale Funktionen sind verfügbar. Zwangskühlung durch einen integrierten Lüfter
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
50A
Nennleistung:
600W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
239mm
Breite:
61mm
Tiefe:
120mm
Wirkungsgrad:
84%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil geschlossen 50a, 8288558, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PLA600F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.