Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 25A 300W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8288536
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PLA300F-12
EAN/GTIN:
     5059041035767
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 25A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 215mm
Breite = 41mm
Tiefe = 102mm
Wirkungsgrad = 81%
Gewicht = 1kg

UL60950-1, c-UL (CSA60950-1), EN60950-1, en50178 Zulassung, UL508 Zugelassen (PLA15F, PLA30F, LA50F, PLA100F, PLA150F), erfüllt den-an. Cosel 300 W, Serie PLA. Die Cosel-Schaltnetzteile der Serie PLA haben ein geschlossenes Gehäuse und sind in einer großen Auswahl an Nennleistungen und Spannungen erhältlich. Sie haben eine universelle Eingangsspannungstoleranz von 85 bis 264 V ac. Sie haben eine geringe Anlaufzeit, und alle Einheiten haben einen Nennüberstrom über 105 % und automatische Erholung. Für erhöhten Bedienkomfort sind sie mit einer grünen LED-Betriebsanzeige ausgestattet. Leistungsmerkmale: Economical Design Großer Temperaturbereich (-20 °C bis +70 °C, Leistungsverringerung erforderlich) Harmonische Dämpfer (erfüllt IEC 61000-3-2 Klasse A) Universaleingang: 85 bis 264 V AC, Leistungsverringerung erforderlich) Verschiedene Optionen PLA100F, PLA150F Kompakte Bauweise 25 % kleiner (im Vergleich mit Serie PBA) Niedriger Energieverbrauch (1,5 W Typ 240 V AC ohne Last) Optionale (vertikal Anschlussklemmenblock, schneidwerksanschlusses angeschlossen) PLA300F, PLA600F Flache Bauweise (PLA300F: 1U Größe, PLA600F: 2U Größe) Anschlussklemme mit Schraubenhalterung Entspricht SEMI F-47 (Option-u: siehe Bedienungsanleitung)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
25A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
215mm
Breite:
41mm
Tiefe:
102mm
Wirkungsgrad:
81%
Gewicht:
1kg
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 8288536, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PLA300F12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.